162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤 種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ) 寸法(縦×横)(mm)45×80
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13~40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)33~43 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開 材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工 寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

上下左右の方向指示に使用できます。
用途引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。 取付け方法テープ付 材質アクリル
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロックMIWA FN-8 35×25~32 ST
エコ商品
種別非常開装置付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,098 税込6,708
5日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:1574 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
6日以内出荷

材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:1574 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
6日以内出荷

新日軽(LIXIL)引戸表示錠
セット内容HT錠:1個、フロントプレート:1個、GM戸引手:内外1セット、取付ねじ:2本 アンバー 適合シリーズ内装建材SV/MV、内装建材ミオリス
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

長沢製作所GM 引戸表示錠
室内に取り付けできます。
ドア厚(mm)28~32
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)
材質亜鉛合金 種類引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) シャインニッケル 適合シリーズ12FL、リノバ
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) ファインシルバー 適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型、賃貸住宅(CL)
1個
6,088 税込6,697
7日以内出荷

シャインニッケル 関連資料組み合わせ表(0.33MB) (0.43MB) 取扱説明書(0.45MB)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質亜鉛合金 種類角座大型サムターン+表示錠 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類丸座大型サムターン+表示錠 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) アイアンブラック 適合シリーズ12FL
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト シルバー アズワン品番65-2288-09 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-12 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷


材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト SG アズワン品番65-2288-11 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アンバー アズワン品番65-2288-10 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷