50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30~40 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途引戸用調整戸車 セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1 刻印家研
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプV型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体)ステンレス 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アトムリビンテックランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用 材質ポリアセタール樹脂
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリアセタール樹脂 種類R型 耐荷重(kg)40(2個) 材質(軸受)ベアリング626ZZ 耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷

1個
699 税込769
翌日出荷

1個
699 税込769
翌日出荷

1個
619 税込681
翌日出荷

材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)。耐荷重:30kg/2ヶ。付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm。※調整範囲:上下±3mm
用途室内引戸用 長さ(mm)13.8 幅(mm)86 高さ(mm)37 仕上電解研磨
1個
759 税込835
10日以内出荷