「引き戸 車輪」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型家研販売(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型家研販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)03型 家研販売調整戸車(木製引戸用)03型家研販売
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)30/2
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
489税込538
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
固定戸車(木製引戸用)F3型 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型家研販売
399税込439
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mmエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24アズワン品番65-2312-25
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mmエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24アズワン品番65-2312-24
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
真鍮甲丸レールB4 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック真鍮甲丸レールB4 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
2,598税込2,858
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
真鍮甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック真鍮甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,898税込2,088
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,798税込1,978
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
アルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックアルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上B2シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
ビニ鉄レール#3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックビニ鉄レール#3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上ブルー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無ブルー
シルバー甲丸A4 ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックシルバー甲丸A4 ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
3,500税込3,850
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9穴数5ヶ穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5車輪径(Φmm)36取付穴径(Φmm)バカ穴3.8セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックシルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,898税込2,088
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×7.5穴数5ヶ穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5車輪径(Φmm)36取付穴径(Φmm)バカ穴3.8セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックシルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,798税込1,978
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7穴数5ヶ穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
ステン玄関甲丸GHW20 OTSP35戸車4ヶセット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸GHW20 OTSP35戸車4ヶセット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
17,980税込19,778
1セット(1本×4個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車4ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
ステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,498税込9,348
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
ステン甲丸B4 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン甲丸B4 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
ステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,398税込1,538
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari二次元調整戸車(木口取付タイプ)NewHikari(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ツチノベアリング入ステンレス枠V型戸車ツチノ
2,398税込2,638
1パック(2個)
4日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入付属品取付用ネジ(クギ)
ヤボシ ウレタン戸車 ツチノヤボシ ウレタン戸車ツチノ
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン付属品取付用ネジ(クギ)材質(リベット)SWCH-8R
コロナ 防音戸車 ツチノコロナ 防音戸車ツチノ
449税込494
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)材質(車輪)合成ゴム付属品取付用ネジ(クギ)
フジ リムナイロン戸車 ツチノフジ リムナイロン戸車ツチノ
319税込351
1パック(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(車輪)ナイロン付属品取付用ネジ(クギ)
スミトモ ローラー戸車 ツチノスミトモ ローラー戸車ツチノ
669税込736
1パック(2個)
6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)25(2個あたり)材質(枠)SPCCクロメート処理材質(軸)材質(車輪)鉄鋳物メタル入り付属品取付用ネジ(クギ)
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら