30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様粘着テープ付 材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。 ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品テクスねじM4×10 1本 材質PA66 仕上DG色
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様ストッパーローラ取付ビス付 トラスコ品番848-9957 種別右用 材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂 シリーズスライデックス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。
付属品+なべタッピンねじ3.5×20 3本 材質PA6 仕上クロ 材質(バンパー)硬質ゴム
1袋(2個)
939 税込1,033
当日出荷

AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。 材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
299 税込329
当日出荷

MIZUKAMI(水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス 寸法(mm)10×52 仕上仙徳焼入
1箱(50個)
3,698 税込4,068
欠品中

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼 グレー 適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷

セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品トラスタッピンねじ4×30(2本) 材質PC、POM、鋼 仕上亜鉛メッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消!フスマ・障子に取付けて開閉スムーズ!なるべく両端に取り付けると、より効果があります。
用途フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消するのに使用下さい。 材質ポリアセタール、真鍮 寸法(mm)22.5×30×3
1個
599 税込659
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262 アズワン品番67-2197-62
1個
549 税込604
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体)SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個 仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー 材質プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個カバーキャップ 4 個 仕様クリッポ 16 GPPK IF(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金 セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)44720 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール セット内容ランニングギア 2 個ボトムガイド 1 個ガラスクランプ 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金
1セット
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 部品名称表示付ラッチ錠 適合パネル厚さ(mm)13 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 仕様非常解錠部:六角穴
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷