網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス
寸法(mm)10×52
仕上仙徳焼入
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。
サッシ窓にもご使用できます。
金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。
使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。
用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。
仕様5本掛
材質支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム
寸法(mm)300×255×80
質量(g)145
耐荷重(kg)3
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、
用途フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)1731-2530
扉幅(mm)900-1700
扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )
調整機能調整機能 高さ + 5 mm 、左右 ±3 mm 、奥行:上部 ±4 mm 、下部 ±3 mm 、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様ランニングギア:上部レール
1セット
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
関連キーワード