室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)
質量(kg)扉:15以下
色ブラック
質量(g)102
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)2700以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)230
色シルバー
高さ(mm)116
奥行(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。
材質鋼
適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
関連キーワード