室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途サッシ等
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA951CD-6A
長さ(mm)150
幅(mm)40
取付穴径4mm
深さ(mm)16
取付穴径(Φmm)4
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
用途サッシ等
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA951CD-5A
長さ(mm)120
幅(mm)35.5
取付穴径4mm
深さ(mm)13.6
取付穴径(Φmm)4
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)45
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×80、A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅鋳鋳喪
色サテンニッケル
奥行(mm)14
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。
付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)31
全長(mm)450
奥行(mm)70
寸法H(mm)70
寸法A(mm)300
寸法D(mm)30
寸法W(mm)25.4
寸法P(mm)425
寸法W1(mm)31
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
サイズ155
材質亜鉛
取付ねじ木ネジ2×19mm
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅鋳鋳喪
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Gold
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Black
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Silver
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Black
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Silver
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Gold
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅
色サテンニッケル
奥行(mm)14
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など
材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)
仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)
製品質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ