家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類引手
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本
種類引手
[型番:RSH23033]。Design。・カジュアルに見えすぎないようにファスナーと引き手金具にはシルバーカラーを使用。 ラフな服装だけでなく綺麗めなフォーマルスタイルにも合うキャンバスバッグに仕上げました。・持ち手が付いているのでトートバッグとしても使える2WAYバッグ。Detail。・クタッと感がありつつ耐久性に優れたキャンバス生地を使用。・内装にオープンポケットが2つあるので、小物の収納にも便利です。・ショルダーストラップは最大120cmまで長さ調節が可能。Styling。・オールシーズン使えるシンプルな2WAYキャンバスショルダーバッグ。・A4サイズも楽々入るので通勤通学にもおすすめ。・性別関係なく使えるアイテムです。
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
送り状を入れてそのまま配送できるしっかりしたボストンバッグです。引裂きや耐摩耗に優れた東レ「バリスターナイロン」を使用しています。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で南京錠に対応します。表面・裏面には送り状をそのまま入れられるクリアポケット付きです。
丈夫な金属ファスナーを採用しています。持ち手は肩掛けも可能な長さです。底板が取り外しできて、使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能です。
材質表装:バリスターナイロン(2520デニール)
金具を使わずにファスナーの引手を延長
用途ファスナーの引手
色ブラック
寸法(mm)38×16
材質ポリウレタン、ポリエステル
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)72
直径(Φmm)ワン:45
美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)80
直径(Φmm)ワン:45
真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
種類フック
表面処理(本体)磨き
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上古代ブロンズ
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
建築金物シリーズの引手です。
寸法(mm)60
アズワン品番64-3223-33
1パック(2個)
¥349
税込¥384
11日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ