85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトスライダーに使用する部品(引っ張り棒)です
関連資料(0.6MB)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
欠品中

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm)600×150×8 全長(mm)600 シルバー 質量(g)393 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)500(垂直吊り) 太さ(mm)Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018
1個
900 税込990
4日以内出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCプラアンカー
ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8 直径(mm)14 全長(mm)60 有効ネジ長さ(mm)20 下穴ドリル径(mm)14 下穴深さL(mm)65 適合材ALC 最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
1個(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000 JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用 アズワン品番65-9319-56
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-71
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-54
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
4,170 税込4,587
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用 アズワン品番65-9319-57
1個
2,720 税込2,992
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-51
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-180 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(7本)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)60-120 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(7本)ほか
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)45-90 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(15本)ほか
79,900 税込87,890
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)1.6 電流範囲(A)30-100 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法TIG溶接DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(17本)ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-60
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷