60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケット
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア クリーム 口金E26 本体質量(g)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39 定格容量(W)合計100まで アズワン品番65-0529-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製 幅(mm)54 質量(kg)100 高さ(mm)30 奥行(mm)29
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷


引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
1個
679 税込747
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛差込アダプタ
エコ商品
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質ユリア クリーム 本体質量(g)約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
欠品中

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当) 調光可 60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400 アズワン品番68-0763-80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。 コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。 賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。
定格1A-125V 口金E26用
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷


東京メタル6畳用LEDシーリングライト
エコ商品
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄 質量(kg)1.1 消費電力(W)33 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付 寸法(Φ×mm)全体:460×110 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3300 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階(リモコン)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

LED対応の5灯シャンデリア賃貸アパート・マンションからネイルサロンなどの店舗インテリアにもおすすめです。引っ掛けシーリング対応なので工事不要、さらに白熱電球が付いているので届いてすぐにお使いいただけます。アクリル製なので気軽にお部屋に取り入れやすく、子供のいる家庭でも安心です。ホワイトインテリアに合う王道のホワイト、大人可愛いピンクゴールド、お部屋の雰囲気を締めてくれるシルバーの3カラー展開です。
用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。 材質主材:スチール、ガラス 備考〇組立式〇シャンデリア球(E17/40W)×5個付 外寸(cm)(約)幅45×奥行45×高さ45 (ソケット部+チェーン長さ:43
1台(1台)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スワン電器LEDロングシーリングライト
エコ商品
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 消費電力(W)(最大)2 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.1 質量(g)23 仕上バレル研磨 許容荷重(N)215 許容荷重(N[kgf])222[22] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125 長さ(mm)360 質量(g)250
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、電球付き 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ42×H36(ガラスサイズΦ15
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェードのほどよいツヤ感とツイストコードがアクセントの、シルエットにこだわったペンダントライトです。シンプルでモダンなお部屋にも、アンティークやナチュラルなどの雰囲気のある空間にも合わせやすいデザインに仕上げました。SサイズとLサイズ展開なので、サイズ違いや色違いで揃え空間全体に統一感を演出するにもおすすめです。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、コードの長さは調整可能 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)本体Φ22×H7(コード100 LEDLED内蔵、(光束)約880lm、(消費電力)9W、(電球色)3,000K
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、照明(ガラス)部分:可動、電球付き 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ56×H29(ガラスサイズΦ15
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。
用途省エネ設計で電気代の節約に。 仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動) 付属品リモコン・リモコン用電池 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェードのほどよいツヤ感とツイストコードがアクセントの、シルエットにこだわったペンダントライトです。シンプルでモダンなお部屋にも、アンティークやナチュラルなどの雰囲気のある空間にも合わせやすいデザインに仕上げました。SサイズとLサイズ展開なので、サイズ違いや色違いで揃え空間全体に統一感を演出するにもおすすめです。Lサイズはリモコンで3段階の明るさ調整が可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、コードの長さは調整可能、リモコンで明るさ調整可能 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)本体Φ39×H11(コード100 LEDLED内蔵、(3段階光束)約700→1,500→2,500lm、(消費電力)約6→12→20W、(電球色)3,000K
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。 仕様完成品 取付引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓 色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400 直径×高さ(cm)50×10.5 調光の可否10段階 適用畳数約6畳用 調色の可否10段階
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。 仕様完成品 取付引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓 色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400 直径×高さ(cm)50×10.5 調光の可否10段階 適用畳数約6畳用 調色の可否10段階
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷