約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)3.6
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10575
1個
¥322
税込¥354
当日出荷
用途計測機器・通信機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)14
寸法L(mm)40
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2.5
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)36
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)15
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10577
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)
仕上バレル研磨
製品質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L1(mm)22
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4.5
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)18
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
寸法L(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)30
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10576
1個
¥271
税込¥298
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品木ねじステンレス
寸法C(mm)3
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード