引戸クローザー5型向け制動装置。
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
材質樹脂製
寸法(Φmm)戸車:41
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
色シルバー
シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型
操作力(N)初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性開閉50万回以上
レール長さ(mm)2200
適合扉幅(mm)600~1200
適合扉質量(kg)10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。
材質アルミ材
適合幅(mm)900
有効開口(mm)590~880
適合高さ(mm)2100
適合扉質量(kg)20~40
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様ストッパーローラ取付ビス付
トラスコ品番848-9957
種別右用
材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
シリーズスライデックス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード