引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス
寸法(mm)10×52
仕上仙徳焼入
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。
ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品テクスねじM4×10 1本
材質PA66
仕上DG色
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
仕様ストッパーローラ取付ビス付
トラスコ品番848-9957
種別右用
材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
シリーズスライデックス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼
色グレー
適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262
アズワン品番67-2197-62
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個)
適合シリーズ21ラシッサUD
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)
材質PC、POM、鋼
仕上亜鉛メッキ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様粘着テープ付
材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
付属品(+)皿木ネジ
材質SUS304
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途レール端部から60mmに取付けます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本
材質POM
色黒
適合レールHR-150、HR-130
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。
材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
材質プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個カバーキャップ 4 個
仕様クリッポ 16 GPPK IF(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック、亜鉛合金
セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個
仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
¥41,980
税込¥46,178
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)44720
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール
セット内容ランニングギア 2 個ボトムガイド 1 個ガラスクランプ 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック、亜鉛合金
強力テープでスピード取付(上下枠兼用)
強力テープで貼るだけ、賃貸でも安心。
簡単・便利、好きな3桁番号でより安心。
用途サッシ用補助錠
色黒
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
部品名称表示付ラッチ錠
適合パネル厚さ(mm)13
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
仕様非常解錠部:六角穴
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード