1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプA型
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0770
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.95
種類屋内仕様
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
-
その他【碍子部】幅:45~75、溝:23
材質ドブメッキ
全長【ピン(ボルト)部】120
サイズ大ピンK用
ねじ【ピン(ボルト)部】M12
ねじ長【ピン(ボルト)部】70
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ中間型
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
付属品平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン
種別カラーEポール用別売部材
材質ステンレス鋼
サイズ89・114共用
種類引留ボルト
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類引留フック
入数(個)1
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
付属品平ワッシャー2枚、六角ナット1個
適合89・114共用
色シルバー(亜鉛めっき)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
低圧線の引き留めに使用します。ストラップと四角12×100B・N又は、四角16×120B・N等と使用します。
サイズ大
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
種類引留フック
入数(個)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)。[サイズは2 号から4 号まで]
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質ドブメッキ
サイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)
寸法【直線部】約280
厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R
穴径5Φ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ