事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!
伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250
長さ(cm)55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。
優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。
使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。
材質ポリエステル
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に
仕様プロテクター付(着脱式)
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
横へ2倍伸びるゴムで、どんな形でも素早くフィットし、簡単に梱包可能。
繰返し、家具や家電等の荷物の運搬に最適
筒状で上下端が縮めるので、梱包しやすい
用途家電製品や家具などの梱包に
材質(表地・中綿・裏地)ポリエステル
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!
伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15
色青
高さ(cm)110
材質(中綿)ポリエステル綿
こんなお得な商品も!
モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。
引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。
材質ポリプロピレン
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
破断荷重(kg)500
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2598
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.62
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-11
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
荷締めベルト メタルバックル
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
最大締付力(kN)0.75(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルト厚(mm)1.3
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)82
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール
素材は軽くて丈夫な長繊維不織布を使用しています。
撥水性を持つ素材で、持ち運びしやすいベルト付ですので、引越し等に便利です。(ベルトは付属品として入っています。)
通気性に富む素材を使用していますので、そのまま収納用として使用できます。
かた綿敷きふとんや、かさ高またはロングサイズの掛けふとんにスッキリ収まる大きめサイズです。
上ブタ開き式、両開ファスナー付ですので、中身の出し入れが簡単です。
収納物名を入れられるネームホルダー付です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1000×650×600
質量(g)400
適合サイズ布団
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
使用荷重(t)82
破断強度(kg)326
ベルト色迷彩柄
端末仕様エンドレス
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可
付属品アルコールパッド2枚
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂
色ベルト/ベージュ、フック/グレー
質量(g)約65/1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)
対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐用年数(年)約5
取扱説明書あり
耐震性6強
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ビッグサイズ 引っ越し 輸送用 布団収納袋 来客用やオフシーズンの羽毛布団の保管に たっぷり入る まとめて収納 運搬
用途【布団をホコリから守るビックサイズの収納ケース】布団をホコリから守る通気性の良い不織布製のビックサイズの収納ケース。【来客用の布団一式やオフシーズンの布団の収納に】来客用の布団一式やオフシーズンの羽毛布団などをまとめてスッキリ収納。【運搬の際に便利なベルト付き・ロングファスナー】持ち運びの際に便利な長さ調節可能なベルト2本付き。ひもの用意が不要。【引っ越しの際の送り状やメモが入るポケット付き】透明のポケット付きで送り状やメモを入れられる。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色エンジ
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×600×500
収納の目安布団:約2~3枚(1枚あたり)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード