ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。
貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。
小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。
カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。
質量(g)67
剥離紙ポリラミ紙
特性はがせる
グリーン購入法適合
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。
粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)5.6
特性はがせる
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ一般タイプ
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
剥離紙ポリラミ紙
特性両面
グリーン購入法適合
被着材の素材紙
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。
幅(mm)25
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
弱粘着面はある程度の接着性がありながら再剥離性も備え、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途各種部材の仮固定、フィルム材の仮固定など。
片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)0.05
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)600×66
粘着剤アクリル系
1巻
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途
長さ(m)30
基材ポリエステルフィルム
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)0.15
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)0.15
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)600×30
粘着剤アクリル系
1箱(2巻)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)0.15
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)600×30
粘着剤アクリル系
1箱(2巻)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。
ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。
取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。
付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚
材質PET
厚さ(mm)0.45
サイズ13.3インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:約294×165.5×0.45
透過率(%)約70
反射率(%)約8.78
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ブルーライトカット率約30%
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。
ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。
取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。
厚さ(mm)0.45
ブルーライトカット率約30%
反射率(%)約8.78
透過率(%)約70
材質PET
付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚
取扱説明書日本語取扱説明書あり
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用
主なワークパーツ
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)0.15
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)25×30
粘着剤アクリル系
1箱(48巻)
¥129,800
税込¥142,780
38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)0.15
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
関連キーワード