タイル張り、左官作業に。
水に強く伸びない、細くても強い。
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)約0.3
材質蛍光樹脂コーティングテトロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
釘・ドライバーなどに差してクルクル廻して使用できます。
カッター付
水に強いスラスチック製
用途一般測量用
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
色黄
仕様プラスチック枠 カッター刃付き
材質ポリエチレン糸
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
用途一般測量用
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.80
色黄
材質ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
材質/仕上ナイロン
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
仕様細・100m
寸法(mm)H157×W90×D20
質量(g)33
規格細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
クルクル回る軸付きでスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく。
使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水に強いプラスチックリール。
糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W92、H63
クルクル廻る回転持ち手付きで楽々作業。よく見える濃い蛍光染色が5色。
水に強いプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
色ホワイト
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W80、H115
安全ワンタッチカッター付透明ケース入り。軸付きリールだからケース内でクルクル廻る。
透明ケースだから残量が一目でわかる。手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。
ケース入りで糸が汚れず水に強い。刃でけがをしない安全設計。
材質純綿糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×140
安全ワンタッチカッター付透明ケース入り。軸付きリールだからケース内でクルクル廻る。
透明ケースだから残量が一目でわかる。手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。
ケース入りで糸が汚れず水に強い。刃でけがをしない安全設計。
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W94、D48、H140
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質ポリエチレン
色カッチ色
太さ(mm)8
ひも・糸種類ロープ
写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用
長さ(m)30
寸法(Φmm×m)3×30
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500
糸の太さ(mm)約0.5
材質ナイロン
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール
カバーあり
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
色ブルー
材質(表紙)ビニール
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130
糸の太さ(mm)約1.2
材質ナイロン
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
創作イメージを広げる、金天馬のビーズ用ゴムと糸です。絹のような輝きがあり、水より軽くとても強い糸です。
用途真珠・高級ビーズ用。
材質高密度ポリエチレン
色白
寸法(m)巻き:10
太さ(mm)約0.3
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
綿は丈夫で吸水性に優れています。繊維には自然なヨリがあり、汚れを絡め取ります。ポリエステルは、摩擦に強い丈夫な繊維です。糸1本1本が細いため(約2mm)、細かなミゾにも入り込みます。
用途タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適
材質ポリエステル、綿、その他
適合ヘッド約21~25cm幅
拭き幅(cm)約24
耐摩耗性MAX!フロロより擦れに強いナイロン磯道糸!ウルトラ撥水(UWR加工)によりラインメンディングも楽々
材質ナイロン
耐摩耗性MAX!フロロより擦れに強いナイロン磯道糸!ウルトラ撥水(UWR加工)によりラインメンディングも楽々
材質ナイロン
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
幅(mm)15
材質(表紙)ビニール
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
商品が見やすく手に取りやすい。 吊り下げパック包装のメッシュケース。 バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。 水に強く破れにくいビニール製。 中に入れたものがひと目でわかる!透明ケース。 水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
用途吊り下げパック包装のメッシュケース
色ブルー(1色)
材質(本体)ビニール
規格BANK、BOOKサイズ
包装吊り下げパック
寸法(縦×横)(mm)115×230
1冊
¥379
税込¥417
4日以内出荷
商品が見やすく手に取りやすい。 吊り下げパック包装のメッシュケース。 。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。 。水に強く破れにくいビニール製。 中に入れたものがひと目でわかる!透明ケース。 。水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
色ブルー
サイズPENサイズ
材質(本体)ビニール
寸法(縦×横)(mm)90×200
1冊
¥339
税込¥373
4日以内出荷
汎用の自転車カバー。撥水加工を施した色褪せしにくい原着糸の丈夫な生地を使用。こだわりの2本針ミシンにより堅牢縫製。前輪部分に防犯に役立つ40mmアイレット仕様の鍵穴付き。センターバックル(※子供用はベルト無し)と後部ヒモしぼりで風飛びにも強い。風飛び防止に役立つ各種機能付き。小さく畳まなくても収納できるゆったりサイズの収納袋付き(サイズ:高さ約30cm×幅26cm)
用途自転車ボディカバー
素材150デニールオックス生地・ポリエステル100%
ファン付きウェアの破れ・カギザキの補修に最適な、シールタイプの補修シート。服が破れ空気の循環が上手くできず効果が低下するのを防ぎます。ポリエステルリップストップ生地を使用(※)しており、粘着力が強く、薄くて柔軟性があります。撥水処理がしてあるため、水にも強いです。 ※リップストップ生地とは・・・コットン、ナイロン、ポリエステル等の素材に、太い糸や複数の糸を格子状に縫い込み強度を高めた生地です。本製品では色番号11~15に使用しています。
寸法(cm)6×11
関連キーワード
1
2
次へ