軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!。ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けないTシャツで、強い日差しにも安心。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭
種別Tシャツ
材質コンフォートセンサー
混率(%)ポリエステル100
機能吸水速乾、消臭
生地コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スニーカー丈。
接触冷感糸使用。
用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。
色アソート(黒、灰、青)
サイズ(cm)25~27
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
柄リングライン(黒/灰/青)
入数3足
RoHS指令(10物質対応)対応
特性消臭・抗菌・吸汗速乾
かかとからの長さ(cm)7.5
丈区分スニーカー丈
指タイプ5本指
1袋(3足)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
長さ(mm)450
色黒
先端形状セル先
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100
機能吸水速乾、消臭
生地コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット付き
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スニーカー丈。
接触冷感糸使用。
用途カジュアル色の強いスニーカー安全靴に最適。
色白
サイズ(cm)25~27
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
柄リングライン(白)
入数3足
RoHS指令(10物質対応)対応
特性消臭・抗菌・吸汗速乾
かかとからの長さ(cm)7.5
丈区分スニーカー丈
指タイプ5本指
1袋(3足)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色グレー/白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い
色ブルー透明/イメージライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
高級純綿双糸を使用し洗濯に強い!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
全長(cm)約42
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケットなし。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100
機能吸水速乾、消臭
生地コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
コーデュラナイロン糸使用。こすれに強い。耐久性・耐摩耗性。タッチパネル対応。ののびのびフリーサイズ。
色黒
サイズのびのびフリー
質量(g)37
入数(双)1
混率(%)手袋:ナイロン93.3/ポリエステル3.5/ポリウレタン3/銀繊維0.2
機能耐久性・耐摩耗性・タッチパネル対応
全長(cm)21.5
中指長(cm)7
材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥689
税込¥758
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

つづりひも 70cm
モノタロウ
¥209
税込¥230
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100
機能吸水速乾、消臭
生地コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
名入れ可
日本製の厚手純綿手袋。熱・摩擦に強い純綿5本編み。熱いものを触っても糸がとけることがありません。また吸汗性も抜群です。
色きなり
質量(g)770
入数(双)12
混率(%)綿100
機能吸汗性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、エステル糸使用型崩れしにくい強い手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1双
¥149
税込¥164
3日以内出荷
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
2本編みの手袋厚手タイプに指又強化すべり止め、エステル糸使用型崩れしにくい強い手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥159
税込¥175
3日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもが伸び縮みするので、遊びがなくピタッ!と綴じられるストレッチタイプのつづりひもです。強力なPP糸を使用したストレッチ効果があり、綴じやすいつづりひもです。ファイリングする際にひもの結び目と用紙のあいだに遊びができにくく、従来品に比べてきれいに綴じられます。
仕様ストレッチタイプ、セル先
材質ポリエステル糸32本織
長さ(cm)45
引張強度強い
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
きちんと感のあるボタンダウンで、ジャケットなしの夏のオフィスも爽やかに。
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)ポリエステル100
生地コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット付き
名入れ可
袖丈半袖
糸切れ性が良い。
1成分形で取り扱いが容易。
塗料の上塗りが可能。
作業性が良い。
多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)
硬化後に良好な弾性体となる。
衝撃に対して強い。
振動を吸収する。
異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
色グレー
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
形態ソーセージ
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて)
。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん)
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。安心の日本製(にほんせい)
。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
材質綿100%
色キナリ
質量(g)90
入数(双)12
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)なし
手のひらまわり(cm)23
手の平幅(cm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色レインボー
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理
仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工
厚さ(mm)約2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。
ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。
光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物鳥
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
肌触りの良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。 女性や男性でも手の小さい方にはぴったりです。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約20
糸本数(本)5
中指長(cm)約7
手のひらまわり(cm)約22
RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸
色ブラック
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.14MB)
取扱説明書(0.47MB)
関連キーワード
1
2
次へ