773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力クランプ ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。 材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー) 表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 全長(mm)105 質量(g)70 最大開口(mm)30 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-70
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400 表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。 種類その他クランプ 最大口開き(mm)12.7 アゴの深さ(mm)17 全長(mm)91 質量(g)120 トラスコ品番486-5898
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンクランプF
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個) ロッド径(Φmm)11
1個
22,100 税込24,310
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
5,570 税込6,127
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-3237 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)570 最大径(Φmm)615 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

27-HT290-335SS (120040442)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番132-7705 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)184~206 エスコ品番EA463CE-206 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,210 税込9,031
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)159~181 エスコ品番EA463CE-181 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
7,450 税込8,195
翌日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-1744 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)450 最大径(Φmm)495 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-6482 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)610 最大径(Φmm)655 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-6445 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)490 最大径(Φmm)535 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-4827 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)370 最大径(Φmm)415 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

27-HT250-295SS (120040441)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番133-0808 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番132-9242 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番133-0833 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)210~232 エスコ品番EA463CE-232 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,580 税込9,438
8日以内出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)197~219 エスコ品番EA463CE-219 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,360 税込9,196
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)172~194 エスコ品番EA463CE-194 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
8,030 税込8,833
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)133~156 エスコ品番EA463CE-156 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
7,130 税込7,843
翌日出荷

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)121~143 エスコ品番EA463CE-143 材質ステンレス(SUS304) ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
6,950 税込7,645
翌日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番132-6096 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-8035 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)410 最大径(Φmm)455 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-6441 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)530 最大径(Φmm)575 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

27-HT330-375SS (120040443)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番132-9250 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷