こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
こんなお得な商品も!
門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)12
寸法W(mm)39
寸法P1(mm)33
寸法P2(mm)30
H(mm)27
用途門扉等の固定に
材質(本体)SUS304
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
材質SS41・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
取付方式ビス止め
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
こんなお得な商品も!
落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
ステンレス製の丸落としです。門扉や、ガレージ吊り戸に最適です
材質ステンレス(把手、芯棒:鉄製)
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
¥279
税込¥307
当日出荷
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
材質(磁石)ネオジム磁石
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
全長(mm)65
関連キーワード