46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油手袋 ロング モノタロウ 動画あり
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。 材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)Nスリップ・ストラップ
エコ商品
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に 材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン 長さ(mm)滑り止め部/96 幅(mm)25 サイズフリー 標準質量(g/片足)11 ストラップ長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,298 税込1,428
当日出荷

縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。ビニールの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き
エコ商品
薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P
エコ商品
薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)天然ゴム 素材表地:ポリエステル 裏地:綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 厚さ(mm)3.1 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ピンク 色(すべり止め)ピンク 素材(表)ポリエステル、(裏)綿 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用
1組(3双)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。 トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等 機能吸汗性・伸縮性・通気性 材質(すべり止め)天然ゴム 素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿を使用した特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造 指先の破れを抑制する補強加工 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等 材質表地:ポリエステル 裏地:綿 入数(双)10 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ブラック 素材(表)ポリエステル、(裏)綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能天然ゴムすべり止め手袋・吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。7ゲージタイプなので通常品に比べ高い耐久性。トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。指先の破れを抑制する補強加工。RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等 サイズフリー 入数(双)12 機能耐久性 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7 素材ポリエステル・綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12双)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング 寸法(Φmm)留め具:8 リング寸法(mm)内径Φ18 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチレイマグネットDECOHOOK 01 (デコフック01)
エコ商品
ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。磁石なので何度でも付け替えが可能です。ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用 ホワイト 質量(g)約135 耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。 厚さ(cm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(Φcm)10
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにステンレス製のフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング リング寸法(mm)内径Φ18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用 材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにスプリングスナップが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング リング寸法(mm)内径Φ18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用 材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)