ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)
表面処理ニッケルクロムメッキ
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
材質スチール
全長(mm)105
質量(g)70
最大開口(mm)30
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-70
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
寸法B(mm)20
寸法A(mm)40
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。
種類その他クランプ
最大口開き(mm)12.7
アゴの深さ(mm)17
全長(mm)91
質量(g)120
トラスコ品番486-5898
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410
ねじ5/16inch(六角)
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447(45)
RoHS指令(10物質対応)対応
量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1
使用荷重(t)5.5
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
再生紙使用マーク適合
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1471
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-3237
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)570
最大径(Φmm)615
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-7705
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)184~206
エスコ品番EA463CE-206
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥8,210
税込¥9,031
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)159~181
エスコ品番EA463CE-181
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-1744
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)450
最大径(Φmm)495
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6482
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)610
最大径(Φmm)655
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6445
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)490
最大径(Φmm)535
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-4827
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)370
最大径(Φmm)415
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番133-0808
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-9242
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番133-0833
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)210~232
エスコ品番EA463CE-232
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥8,580
税込¥9,438
8日以内出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)197~219
エスコ品番EA463CE-219
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)172~194
エスコ品番EA463CE-194
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)133~156
エスコ品番EA463CE-156
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)121~143
エスコ品番EA463CE-143
材質ステンレス(SUS304)
ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-6096
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ