薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性強力
色白
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
材質異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)0.4
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く!
軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
アイディアしだいで幅広く活用できます。
特性強力
色白つやなし(マットタイプ)
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.4
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。
仕様つやなし、等方性
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ厚さ(mm)0.8
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
幅(mm)100
特性強力
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ等方性マグネット
1巻
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力
長さ(m)5
材質合金鋼
こんなお得な商品も!

マグネットロール 等方性 のり付タイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
10m巻のマグネットロールです。工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
仕様粘着付
トラスコ品番341-7875
材質等方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
色無地
高さ(mm)10000
質量(g)3000
テープ長さ(m)10
吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)380G
1巻
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1
テープ長さ(m)5
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのロールペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネットを使用しています。
色ホワイト
材質本体/ポリプロピレン、マグネットフタ/ポリエチレン
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×128
設置方式壁掛式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット
色ホワイト
質量(g)約760
対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5
耐荷重(g)約500
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!
質量(g)約760
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット
対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5
耐荷重(g)約500
ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)1
トラスコ品番373-9333
質量(g)640(2個)
高さH(mm)102
奥行D(mm)85
幅W(mm)130
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
設置条件台数:制限なし
冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け。片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー。
シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになります。
キッチンペーパーロールを差し込むだけ。手前にひっぱって下に引くだけ。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応。
【取付可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット
寸法(mm)約305×25×H95
色ブラック
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け。片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー。
シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになります。
キッチンペーパーロールを差し込むだけ。手前にひっぱって下に引くだけ。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応。
【取付可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット
寸法(mm)約305×25×H95
色ホワイト
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
測定値をBluetooth経由でスマートフォン・タブレットに送信。タッチパネル付カラー液晶表示、リチウムイオン充電池搭載のモバイルタイプ。アナログ表示で直感的に操作可能、かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能。強力マグネット搭載の本体固定スタンドにより取付自由度が格段に向上。ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能なモバイルデバイス専用アプリを用意。取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。専用リチウムイオン電池搭載で、繰り返し充電可能。microSD スロット搭載、測定データ保存可能。
用途USB 対応デジタルゲージDSシリーズ、デジタルレバーゲージ DMシリーズの表示器として。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。
仕様【データI/F】Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 、 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能
付属品ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)
消費電力6W(DSシリーズ接続時)以下
表示デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定
表示部2.7inchカラーLCD タッチパネル付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×91
機能キーロック機能、表示回転機能
保存温度範囲(℃)-10~+60(結露なきこと)
コネクタ【DM10接続部】USB Type-A、【 電源供給・信号インターフェイス部 】USB Type-C
計測機能現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定
供給電源充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
撹拌容量(L)1~50
仕様【対応回転子】60~80mm※回転子は付属していません
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
撹拌容量(L)1~50
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-4140-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥161,000
税込¥177,100
15日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード