164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。 質量(g)200 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15 引張強度(N/10mm)63.75 剥離紙あり
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10.28 引張強度(N/10mm)29.4 剥離紙あり 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g)780 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 剥離紙あり 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙 幅(mm)50 長さ(m)5.5
1巻
789 税込868
当日出荷

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640 アズワン品番67-9229-89
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。 その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET トラスコ品番661-9925 幅(mm)90 厚さ(mm)0.16 クリア 長さ(m)30 分類安全用品 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷

サンワサプライケーブルカバー_角型
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き 材質PVC 長さ(mm)1000
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープやのり残り、床等に付いたガムを強力除去!
用途ガラス、タイル、金属、床材、コンクリート等 対象面に付いたテープやのり残り、床についたガムの除去に 容量(mL)220
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。 材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)4.5 長さ(m)4
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生 付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

サンワサプライケーブルカバー_角型
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き 材質PVC 長さ(mm)1000 外寸(幅W×高さH)(mm)17.0×10.0 内寸(幅W×高さH)(mm)15.0×8.0 収容数LANケーブル 2本
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8 主なワークパーツ
1個
990 税込1,089
当日出荷

リンテック21マシンホルダー
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー 適合300kg セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1セット(2個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷

伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生 付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク
1セット
32,980 税込36,278
欠品中

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
アンバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
アンバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック108用Lコーナー
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック107用Lコーナー
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
ブラック仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
シルバー仕上(アルマイト) 寸法(mm)120×120 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)