メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
死臭・腐敗臭・排泄物臭専用超強力消臭除菌剤。
香りでごまかせない強烈な臭いと臭いの元を断ちます。
銀・チタン・亜鉛を液体イオン化し、融合した複合金属による除菌・抗菌・消臭・脱臭効果があります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別非危険物
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに
タイプビーズタイプ
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
ハイブリッド消臭テクノロジー採用。で、幅広いニオイを強力に消臭します。汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
タイプ取替時期:約2~3ヶ月
容量(g)400
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-22
標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所介護現場
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
質量(kg)2.5
主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安10Lの水に対し15~30g
TKG品番9-1319-0501
TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <詰め替え用> 分解消臭除菌剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。瞬時にすばやく!あらゆる臭いを分解消臭!異臭の元であるカビ・菌の繁殖を抑制します。お得な業務用詰め替え10Lタイプです!。≪ご使用方法≫。スプレーボトルに詰め替えてご使用ください。
成分天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、トイレ、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替用
効果分解消臭、抗菌、リラクゼーション
1箱(10L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
下駄箱のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。
抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。
化粧品などにも使用されている材料を使用しています。
使用場所玄関
商品タイプ本体
香り無香
セット内容シート1枚、両面テープ1枚
材質気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ)
質量(g)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シートサイズ:約70×80×1.4
危険物の類別非危険物
有効期限約2か月
サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体
仕様スプレーガン
その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。
安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。
仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭
幅(mm)159
高さ(mm)140
奥行(mm)154
容量(kg)1.8
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
質量(kg)20
希釈倍率10倍
1個(20kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
中性・無リン・液体・30~300倍希釈。床・壁・排水溝・グリーストラップ等の洗浄。 除菌・除臭に効果を発揮します。
商品タイプ業務用
材質界面活性剤
質量(kg)3.8
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1314-1001
TKG品番(2017)6-1166-1101
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード