8,906件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カスタム紫外線強度計
エコ商品
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番406-9218 質量(g)220 電源積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能1/10μW/cm2 波長範囲(nm)(感度)290~390 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131 レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1本ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから
用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に 機能耐切創性 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

Star Field(星野商店)リサイクル高強度ポリエチレン軍手
エコ商品
再生高強度ポリエチレンを使用し耐切創性に優れる、手首の長さは2サイズから
用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に 機能耐切創性 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

カスタムデータロガー紫外線強度計
エコ商品
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
638 税込702
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tボルト、DIN787/強度クラス10.9
エコ商品
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に 測定範囲0~20.00mW/cm2 測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2 材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム 質量(g)219(電池含) 電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32 精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 測定波長290~390nm(UVA~UVB対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tボルト、DIN787/強度クラス8.8
エコ商品
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。 半透明 基材PET/ガラスクロス 粘着剤合成ゴム系 テープ厚さ(μm)140 引張強度(N/cm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
エコ商品
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。金属コイルの端部仮固定。加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)。金属パイプなど重量物の結束および補強 半透明 基材PET/ガラスクロス 粘着剤合成ゴム系 テープ厚さ(μm)195 引張強度(N/cm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
304 税込334
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 材質ポリアミド(PA) 使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
エコ商品
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン タイプMC602ST 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)1013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
289 税込318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
エコ商品
材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ 強度5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
119 税込131
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類丸形 仕上黒染 取付部おねじ(段付) 強度5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)8g相当 表面処理無し 長さ(mm)1000
1本ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)
エコ商品
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り 硬さ【硬化後】28(タイプA) 引張強度(MPa)【硬化後】4.2 密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃) 外観白色流動性 切断時伸(%)【硬化後】400 粘度(Pa・s)45(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
1ケース(1kg×10本)
78,980 税込86,878
12日以内出荷

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 低温硬化性も優れています。 毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。 高接着力が必要な部材に使用できます。 特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 不揮発分98%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)