反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個
寸法(Φmm)25
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
材質PP
硬度HS95
材質ウレタン
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。
ボール直径(mm)58
材質ラバー
色アソート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ボックス:約88×30×38
1箱
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
欠品中
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
にっこり笑ったゴムボール!
材質PVC
寸法(mm)約Φ120
質量(g)44
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
材質ジュラコン(R)
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。キャラクター
ボール直径(mm)58
材質ラバー
色ツートン(ブルー×イエロー、レッド×イエロー、グリーン×イエロー、パープル×イエロー)
付属品専用ボックス入り
1箱
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ティーボールに適したビニールボール
材質PVC
色青、赤、黄
質量(g)30
直径(Φcm)約7.5
アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
やわらか素材でぶつけても安全!よく弾む!
色イエロー
材質PU
寸法(mm)64×60×62
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ポリウレタン弾性繊維カバーがボールのスピードを吸収、ボールの散乱を防ぎます。収納に便利な脚部回転式。
材質主材:スチール22mm丸パイプ
質量(kg)約5
タイプポリウレタン弾性繊維カバー式
寸法(cm)幅140×高さ75、脚部28.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
握りやすくひねりやすい形状に加工した弾性グリップ。
ボール/バネ保持シャフトにより、ハンドル部にカチッと固定。
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ポリウレタン弾性繊維カバーがボールのスピードを吸収、ボールの散乱を防ぎます。収納に便利な脚部回転式。
材質主材:スチール22mm丸パイプ
質量(kg)約6
タイプポリウレタン弾性繊維カバー式
寸法(cm)幅200×高さ75、脚部28.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
タイヤ:ゴムSBR(Blickle EasyRoll)
芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い)
高弾性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
Blickle社製
高弾性・静音・床面保護
ラジアルボールベアリング入
受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、
振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
ホイール径 = 160mm。許容荷重 = 330kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 197mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スピード重視で弾みが良い、裏ソフトラバー ニッタク ハモンド。
スピード重視で弾みが良い!IE(エネルギー集約型)ラバー。
ボールを打つ時の弾性系同士の衝突現象で生まれる力学的エネルギーを最小限に抑え、効率よくエネルギーをボールに伝える発送力が、IEラバーのコンセプトです。
天然ゴムの柔軟さでボールをキャッチし、合成ゴムの反発力で打球方向に叩き出す!
まさに”エネルギーを集約する”、優れたラバーです。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのが特徴です。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度30
分類IE(エネルギー集約型)
色レッド
仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】10spin
スピード重視で弾みが良い、裏ソフトラバー ニッタク ハモンド。
スピード重視で弾みが良い!IE(エネルギー集約型)ラバー。
ボールを打つ時の弾性系同士の衝突現象で生まれる力学的エネルギーを最小限に抑え、効率よくエネルギーをボールに伝える発送力が、IEラバーのコンセプトです。
天然ゴムの柔軟さでボールをキャッチし、合成ゴムの反発力で打球方向に叩き出す!
まさに”エネルギーを集約する”、優れたラバーです。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのが特徴です。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度30
分類IE(エネルギー集約型)
色ブラック
仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】10spin
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。
※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98
アズワン品番68-0852-11
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高弾性
走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
IKO複合形ニードルベアリング
この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪なし
JIS等級0
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。
※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168
アズワン品番68-0851-63
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)キャストナイロン
荷重種別超重荷重
取付座板厚(mm)10
板厚(mm)(フォーク)8
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])2200(21560)
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
ホイール径 = 200mm。許容荷重 = 460kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 235mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホイール径 = 160mm。許容荷重 = 330kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 197mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ