34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM トラスコ品番813-0562 主成分シリル基含有特殊ポリマー 液性ペースト状 硬化時間(分)7 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(460g)
6,198 税込6,818
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。 主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮 黒色 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-60~120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 硬化時間(分)30(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。 付属品塗布ヘラ・ノズル 使用温度範囲(℃)-60~+120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 動画あり
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様カートリッジ 灰色 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~80 主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間30分以上 硬化時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-7952-92 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。 主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 伸び(%)200 耐熱温度(℃)-30~85 引張強度(MPa)最大5.9 完全硬化時間1日 粘度(mPa・s)1500000 固着時間(分)90(25℃) タックフリータイム(分)7(25℃) 色調クリアー 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 種類化学反応形接着剤 主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐衝撃 関連資料(3.06MB)
1本(73mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性 タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など 危険物の類別非危険物 不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(10g)
439 税込483
当日出荷

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 動画あり
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤
エコ商品
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
1,398 税込1,538
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 トラスコ品番447-5160 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)135 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)150 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 不揮発分94 密度(g/cm3)0.97 粘度(Pa・s)26 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン 動画あり
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。 耐熱温度(℃)-40~120 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途金属、プラスチック、ゴム 特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%) 透明 主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1セット(13g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
エコ商品
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

幅広い素材に対応し、高い耐熱性・耐水性・耐衝撃性を持つ多用途接着剤です。
クリア 容量(mL)20 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途プラスチック・金属・ゴム・ 発泡スチロール・天然素材など 硬化時間(時間)24~48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性耐熱性・耐水性・耐衝撃性 危険物の性状非水溶性
1個
429 税込472
翌々日出荷

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。 グレー 容量(mL)333 質量(g)462 仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系 トラスコ品番374-8201 使用温度範囲(℃)-30~150 主成分シリル化ウレタン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.483kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。 成分変性シリコン系 内容2WAYマルチパック 760ml 主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束 危険物の類別非危険物 関連資料(1.16MB) (0.56MB) グリーンマーク認定
1ケース(12本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。 成分ウレタン系 主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束 標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1ケース(12本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマーポリネート 977H 15kg
エコ商品
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。 可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。 ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 危険等級 アズワン品番65-0320-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1500mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐熱性 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

広い用途に使用できる多用途タイプ。 乾燥後も柔軟性がある。 ガラスのように透明な仕上り。
用途木、ビニール、硬質プラスチック、金属、皮、ゴム、布(綿)、コルク、紙などの接着。 主な用途皮、ゴム、布、軟質塩ビ、コルク、プラスチック、金属、木 トラスコ品番378-3910 主成分ウレタン樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.057L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
439 税込483
当日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に 主な用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に エスコ品番EA935A-6 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら120) 可使時間(分)約10 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。 セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g 容量(g)1000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.84MB)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)