46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 紺青 トラスコ品番299-6774 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ナカタニ新明丹
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6782 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,098 税込2,308
当日出荷

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。 赤色 トラスコ品番808-2252 容量(mL)225 分類ケガキ用塗料 主成分合成油・顔料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×24本)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252 アズワン品番67-5548-43
1本
2,280 税込2,508
当日出荷

ペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。当たり面の検査。 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
使用温度範囲(℃)常温 内容量(g)200 危険物の類別非危険物
1缶
3,720 税込4,092
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モナミ光明丹
擦り合わせ作業
用途ギヤ当り検査、焼付防止、防錆など 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1缶
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状) アズワン品番68-0608-64
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:青色光輝 アズワン品番65-9558-01 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝 アズワン品番65-9557-99 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
55,980 税込61,578
8日以内出荷

ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵 保存環境2~8℃(凍結しないこと)
1セット(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンディングガイドスプレー FINIXA 動画あり
コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量400mL
1本(400mL)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
1箱(1セット)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm 使用時間(分)(テスト) 20 保存方法1~30℃(室温)
1箱(1セット)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3 Waterは水(液体)の検査に適しています。 ルシパックA3 WaterはルミテスターPD-20・30専用です。
セット内容ルシパックA3 Water(1本あたり)、ATP検出試薬×1個、発行試薬を含む一体型検査試薬×1個、サンプルスティック×1本 保存環境2~8℃(凍結しないこと) アズワン品番2-8524-14 保管環境冷蔵
1セット(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5519-78
1箱(5回分)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:20回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、抽出液(10倍濃縮)/50mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5519-77
1箱(20回分)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 トラスコ品番460-3129 材質主成分:溶剤 透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1箱(20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33 付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)120 出力インピーダンス(Ω)6 周波数帯域(kHz)40~20 消費電力(mA)約1.9 電圧増幅度(dB)40 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。 可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。 装着したままMRI検査が可能です。 S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。
適合部位 左右区別兼用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010S
迅速で簡単なピペット検査ツール。100%容量×4回をランプにて合否判定ピペット1本あたり60秒にて。20‐1000μLピペット実施可能ISO8655準拠。どのブランドも実施可能。2μLと2000μ以上は使用できません。10μL使用ご希望はピペット管理ソフトPipetteXスターターでご実施可能
仕様●寸法(長さ×幅×高さ): 90×90×107mm アズワン品番65-3977-55
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 付属品●PCケース●キースパナ●CR2032 材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ 全長(mm)162 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 目量(mm)0.001 本体寸法(mm)W162×H41×D28 本体質量(g)220 先端形状球面(SR5) 寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。1検体当たり約3分で計測が可能です。ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。
セット内容本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)350 表示桁数最小1ppm 測定範囲(ppm)【ヒスタミン】0~80 アズワン品番4-3481-01
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷