こんなお得な商品も!
当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色白
タイプビス止めタイプ
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色黒
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色黒
取付穴径(Φmm)6
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
中は空洞で衝撃を吸収します
ドアノブ・扉の当り止め
裏面テープ付です
直径(Φmm)56
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
便座当り止めユニット
用途便座当たり止め(135mm,TS152-1)用
ねじ径W1/4山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
《ご注意》
ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連
質量(g)109
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)16
材質/仕上真鍮、軟質樹脂
色ホワイトブロンズ
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番389-3090
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)1
色シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム
仕上本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー)
ビスの呼び本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ