26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本紐釦貿易形状保持コード 平
用途手づくり帽子のつば先にこのコードを使うと形成しやすくなります。 その他、手づくりマスクやぬいぐるみの骨格や手足などにも使用できます。 長さ(m)20
1巻(20m)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

1袋
489 税込538
当日出荷

カクダイメタカポリ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質PE、アルミニウム 使用温度(℃)1~80
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1枚ほか
229 税込252
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)6×120
1袋(100本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッと貼るだけでお気に入りの帽子をジャストサイズに!
寸法(幅W×長さL)(mm)15×600
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m)0.15 寸法(幅W×長さL)(mm)7×150 厚さ(g/m2)38
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
1袋(5束)
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境に配慮して材質にポリエチレンを使用しています。塩化ビニールは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用 材質ポリエチレン(PE)、中芯:針金(スチール) 質量(g)48 最大結束径(Φmm)70
1セット(200本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
1パック
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)25×3
1パック
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し
材質ポリエステル/他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
8,498 税込9,348
翌日出荷

Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品デュラシール。2Dチューブ用キャップ。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3804-99
1パック(500個)
9,998 税込10,998
18日以内出荷

IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754 アズワン品番65-7478-06
1個
43,980 税込48,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカキット
エコ商品
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意 材質ナイロン 66 (マーカー)様々な色 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性 レジェンド0→9
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)