常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
長さ(m)1
線径(Φmm)0.3
加熱変形温度(℃)65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
長さ(mm)400
材質ピアノ線
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
線径(Φmm)1
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.0
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
15mm×60cm 形状記憶ワイヤーロック
ディンプルキー
こんなお得な商品も!
針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
線径(Φmm)0.3
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック ダイヤル式タイプ。
ロックダイヤル式
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック カギ式タイプ。
ロックカギ式
しなやかで折れにくい!復元力の高いニッケルチタン製7本撚りワイヤー使用。・極細&軽量なのでルアーアクションの妨げになりにくい。・軽量で強靭かつ脱着が容易なトックリスナップを採用。・リーダーとの結束部にはメーカーオリジナルのオーバルリングを装着。
引張強度N(kgf)ワイヤー:14
極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。
ロックカギ式
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 (4桁) フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロック ダイヤル式タイプ。
ロックダイヤル式
*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子
用途「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
錘負荷(号)15-40
ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。
用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。
種別長袖ポロシャツ
機能消臭効果
混率(%)ポリエステル80・綿20
仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。
材質ヘビーウェイト鹿の子
名入れ可
袖丈長袖
ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。短め袖丈、着丈、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。
用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。
種別半袖ポロシャツ
機能消臭効果
混率(%)ポリエステル80・綿20
仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付
材質ヘビーウェイト鹿の子
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能。衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様。左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット。両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター。袖口は隠しドットボタン仕様
用途現場作業全般。DIY
種別ジャケット
混率(%)綿98・ポリウレタン2
機能ストレッチ
素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能。フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー。左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット。内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能。袖口は隠しドットボタン仕様
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。自動車整備。カジュアル
種別長袖つなぎ
混率(%)綿98・ポリウレタン2
機能ストレッチ
素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
袖丈長袖
耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
仕様急速充電:5分の充電で1時間再生
付属品USB Type-C 充電ケーブル, ユーザーガイド, 保証書
質量(g)片耳約4.4
対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー
時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。
バッテリーリチウムイオン電池
充電方式USB type-C
防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチペアリング対応(10台まで)
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
鮎師の求める機能満載のベストをさらに使いやすく。ポケットの構造設計を見直し、大型両胸ポケットの使いやすさと視認性を向上。要望の多かった「上栓ポケット」を拡大。両脇のD.D.S(ダイレクトダイアルシステム)構造により、収納物の重量を肩から腰へ効果的に分散。内ポケット構造:右内側に止水ファスナーポケット、左内側に大型メッシュポケットを配置。内ポケットの設計により、収納物のぐらつきを抑制。左右腰ポケットに形状記憶ワイヤーを採用し、機能性を向上。縦型2連の「鮎匠ポケット」を配備。装着・折り畳み・取り外しが可能な3WAYサーモハッチバックシステム。透湿防風素材バリアテック®を全面に採用。着丈サイズ(目安)/L:43cm(サイズピッチ2cm)
材質表地:ナイロン100%(バリアテック(R)透湿防風加工・3層)、裏地(ニット部分:ポリエステル100%、布帛部分:ナイロン100%)
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個
材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
¥7,306
税込¥8,037
当日出荷
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
仕様カーボン率(%):50
サイズ(号)鉛負荷:20-40
先径(mm)2.2
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
仕様カーボン率(%):50
サイズ(号)鉛負荷:10-30
先径(mm)1.6
治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚
材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
スレたデカバスにも対応、スモラバの決定版!スレバスに有効な短い移動距離での多動アクションを実現させるため、フロントヘビーヘッドとワイドゲイプ&ショートシャンクフックを新設計。さらに、太軸化したフッ素加工フックにより、大型魚のショートバイトにも完全対応。また、極細の形状記憶チタンワイヤーガードを採用し、スナッグレス性とナチュラル感を両立させました。 1高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド。2極細形状記憶チタンワイヤー。3(株)オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)。4スーパーファインソフトシリコンスカート。
用途<使用例>*bibibiショット#1.5+bibibiバグ(触角カットチューン)*bibibiショット#1.5+キャラメルシャッド
仕様フック(#):1.5
色#05 活エビ
サイズ3.5g
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ