貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604
材質スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])100000
先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2
刃先角度(°)90
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
適合本体カービングプロ(No.28640)
材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。
用途細かい鉋掛け作業に。
材質鉋台:白樫
刃先形状平型
材質(刃)安来青紙鋼
全長(mm)245~270
刃幅(mm)2
エスコ品番EA588GN-2
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用
セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン
仕様バレン付紙箱入5本組
全長(mm)135
材質(ケース)紙
材質(柄部)朴の木
材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型三角
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型平型
幅(mm)12
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型丸
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型平
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型平刃
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ