真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)2
高さ(mm)140
倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)290
横(mm)280
文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質中国杉
RoHS指令(10物質対応)対応
書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ太文字用
シャフト径(Φmm)3.2
アズワン品番64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類片口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
片面に龍、片面に虎の彫刻入り
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
片面に龍、片面に虎の彫刻入り
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途彫刻加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)2.35/3.0
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210
チャック径(Φmm)2.35/3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材金属、彫刻、ドリルなど
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。
色ネイビー
足幅2E
質量(kg)1.64(26.0cm)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)820(26cm)
機能耐滑性、吸汗メリヤス
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)15
靴タイプ長靴
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻テーブル専用のステンシル
用途彫刻テーブル専用ステンシル
セット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。
ガラス彫刻に最適です。
彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番370-1435
材質微粒子超硬
刃数1枚
全長(mm)60
先端角(°)90
面取径(mm)0.05~3
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ
寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)
セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1
軸径(Φmm)2.35
軸径シャンク径 Φ2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥739
税込¥813
当日出荷
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
靴底は滑り難い材質(アメゴム)及び彫刻仕様で快適作業。
用途飲食関係の厨房用・水産用に最適。
色ホワイト
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29
材質(アッパー)耐油ビニール
機能耐滑、耐油
材質(インナー)ポリエステル
靴タイプ長靴
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
長さ(mm)6
粒度150番
径(Φmm)2.8
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。
切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ