中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻。
刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。
材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
多色刷りの際の当たり見当、カギ見当を彫るのに重宝です。
用途木版画用
材質刃先:刃物鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)130
柄長さ(mm)110
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。
平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。
輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
全長(mm)175
材質刃物鋼
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)155
材質(刃)安来鋼青紙
刃型右
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫
材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ
柄長さ(mm)110
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)155
材質(刃)安来鋼青紙
刃型平
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りや溝彫りで大変有効な刃先です。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
全長(mm)245~270
刃幅(mm)20
エスコ品番EA588GN-20
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
長い刃先で柄が当たりにくく、入り組んだところにV溝が彫れます。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
サイズ(mm)6
1本
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
刃型丸型
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
刃幅(mm)3
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
板ぼかしや凹凸ならしに使います。Rは極浅丸。
用途木版画用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)140
柄長さ(mm)110
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
不要な部分を大きく彫ったり、凹凸をならすのに使います。
用途木版画用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)140
柄長さ(mm)110
刃型浅丸型
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
スクイ部分からの刃先を大変短くしたので入り組んだところに刃が届きます。首は長めにしてあり、奥まったところにも入り込みます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品刃先キャップ
長さ(mm)約180
材質(柄部)サクラ
刃先ハイス鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。仏像の脇腹など、入り組んだところにも長い先出で深く彫れます。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。浅い溝彫りや表面の仕上げに便利な刃先です。浅い木のお皿の底の部分を彫る時などに便利です。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。
粒度320相当
中~上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の9本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きい彫刻に役立ちます。彫刻刀ケースが付属します。
用途木彫全般
セット内容平刀6mm/21mm、丸刀6mm、浅丸6mm/12mm、極浅12mm/21mm、三角6mm、外丸6mm、彫刻刀ビニールレザーケース付属
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180
関連資料(0.9MB)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
中~上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の7本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻でかなり役に立ちます。桐箱が付属します。贈答用などのプレゼントにも最適です。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品刃先キャップ、桐箱
全長(mm)約250
内容平刀6/18、丸刀9/15、浅丸12、三角6、丸スクイ18
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
柄ヒノキ
刃先ハイス鋼
1セット
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
庖丁だけでなく、彫刻刀、カンナ刃、ノミ、ハサミなど大切な刃物をサビから守ります。
使い方は、容器に薬剤(乾式)を入れ刃物鉄部を柄元まで差込み湿気を遮断できる様しっかり蓋をします。
長期保存の場合は付属のチャック袋に容器を入れしっかり閉めて下さい。
幅(mm)【容器】175
寸法(mm)【底板】140×70×3 【袋】280×400
質量(kg)1.5
高さ(mm)270
奥行(mm)105
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
関連キーワード