非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
両面彫刻版。はんがインク用。
ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)12
全長(mm)85
付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシン
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
簡単のり付銅箔。細かい線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用。
セット内容白彫板、銅箔シール(140×150)、スチールウール
寸法(mm)100×100×10
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色黄地に黒文字
板ぼかしや凹凸ならしに使います。Rは極浅丸。
用途木版画用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)140
柄長さ(mm)110
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
適合機種照光押ボタンスイッチ
種別彫刻板
操作部に標準装備(乳白)しています。乳白の彫刻板はIP40、IP65耐油形と共用です。
適合一般形用
穴の大きさは注文に応じます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
素材に彫刻加工を施す。アクリル板、金属などに対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
1日の生活の終わりにペンを取り、夜を豊かに過ごすことを考えて作られた万年筆です。万年筆のボディに最適な素材といわれているエボナイトを一本一本丁寧に削り出し、3種の夜を表現した機械彫刻やブラスト加工は、握りの良さ、感触の心地良さを楽しめる一本です。[夜光]。角度で表情が変わるダイヤカット彫刻により幾重にも重ねた円を施し、光の乱反射が起こり夜道に光るバックライトを表現しました。夜景に光る車のテールランプをイメージした赤みのある黒のインクを、100色の展開をしている「インク工房」より選択してセットにしました。
付属品ボトルインク(インク工房023)、コンバーター
材質蓋、胴、蓋栓、大先、尾栓=エボナイト材・機械彫刻加工
軸径(Φmm)14
質量(g)41.2
寸法(Φ×mm)19.6×164(転がり止め部含む)
ペン先21金/大型
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
キャッチコピー:彫りやすい彫刻専用板を使用!。商品説明:彫刻専用板を使用してるので彫りやすく、加工しやすいです。
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体(白彫板)215×183×10mm×1,ノンスリップシート×1,サンドペーパー×1,
材質白彫版
寸法(mm)215×183×10
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)10
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして
取付穴ナシ(加工フリー)
材質アクリル
厚さ(mm)5
質量(kg)10.3
縦(mm)1860
横(mm)930
熱変形温度(℃)87~105
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色透明
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色白
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
はご板(羽根付)1枚です。
無着色です。
絵をかくだけでも、彫刻しても、どちらもできます。
セット内容はごいた×1、羽根×1
材質しな材
寸法(mm)90×320×10
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
キャッチコピー:真っ黒な板材に着色や彫刻をして作品にします。商品説明:水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。
セット内容黒彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)(×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1
材質PP、鉄、石膏、樹脂
寸法(mm)完成サイズ:約180×180×40時計含む
1個
¥1,364
税込¥1,500
3日以内出荷
キャッチコピー:真っ白な板材に着色や彫刻をして作品にします。商品説明:水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。
セット内容白彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1
材質PP、鉄、石膏、樹脂
寸法(mm)完成サイズ:約180×180×40時計含む
1個
¥1,364
税込¥1,500
5日以内出荷
セット内容スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1
材質プラスチック
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。
付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。
アズワン品番67-9260-35
1本
¥5,898
税込¥6,488
13日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
3
次へ