33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)彫刻粘土 ヘラ付
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目図工
1個(120g)ほか
282 税込310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

自由な形・大きさのてん刻やスタンプができます。ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫刻に失敗しても粘土で修復して削り直せます。着色もできます。
セット内容彫刻ねんど120g×1、紙やすり×1、トレーシングペーパー×1、レザー製小袋×1、説明書×1、カーボン紙×1 内容ねんど・芯材 科目図工
1個
455 税込501
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)MCA
乾燥後に彫刻することができ、磨くとツヤが出ます。緻密できめ細かい表現が簡単にできます。削って磨くことができ、細かい造形に向いている粘土です。非常にきめ細かく芯材を使った作品ができます。
寸法(mm)130×95×30 質量(g)500
1個
473 税込520
3日以内出荷

乾くと真っ白に仕上がります。どんな形も作りやすく、どんな芯にもよくつきます。 乾いてもひび割れせず、彫刻したり、ヤスリ仕上げもできます。
用途人形・花作り専用の粘土です。 容量(g)480
1個
459 税込505
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)素焼調ねんど 白 350g ヘラ付(60646)
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3 内容ねんど・芯材 科目図工
1個
337 税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個
300 税込330
当日出荷

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷


材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。 複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。 滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水 質量(g)500(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
369 税込406
当日出荷

サンフレイムジャパン油ねんど ナチュラル色
自然乾燥により固くならず、コシが強くて伸ばしやすいく、何度でも作り直して遊べます。
1個(500g)
199 税込219
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)MCA 240g
乾燥後に彫刻ができ、磨くとツヤが出ます緻密できめ細かい表現が簡単にできます 削って磨くことができ、細かい造形に向いている粘土です。 非常にきめ細かく芯材を使った作品ができます。 乾燥後に彫刻刀で彫ることができ、ペーパーで磨くとツヤがでます。
セット内容本体×1 材質石膏粘土 寸法(mm)125×67×22
1個
264 税込290
3日以内出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ヘラ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
欠品中

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 材質ステンレス鋼(SUS410) 形状ピック・フック型
1セット(3本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状両頭ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パテや粘土細工のモールディング作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック・ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クレック粘土 800g ヘラ付
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容ねんど・芯材 比重1.5g/m3 科目図工
1個
537 税込591
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いオールステンレス製。非常に幅広くご使用いただけます。
用途○彫刻・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工など造形製作のための彫刻刀です。主に軟材に使用します。 (硬い木材などには使用できません。) ○粘土の削り出しや荒削り、あらゆる面におけるライン出しや表現出し、彫りおこし作業にも便利です。 ○凹凸のモールドにおける角度の強弱付けに便利です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、フック型
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、両頭ナイフ型
1個
899 税込989
3日以内出荷

サビに強いオールステンレス製
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、ピック&ナイフ型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、ピック型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)銅メタル造形
シール状で使いやすく、あらゆる彫刻材料が重量感のある銅ブロンズ仕上げになります。
セット内容彫刻ねんど(165×9×25mm)×1、銅箔(140×300mm)×2 内容ねんど・芯材 科目図工
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷