45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂 型番SLC-K252(ドア施錠セット) アズワン品番1-6684-11
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCL-24 小型マグナロック MCL-24 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24 消費電力(W)1.5 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])882[90] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3~7 キー番号同番
1個
819 税込901
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)かぶせ扉用受座 MKL-B
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ガラ研磨
1個
499 税込549
4日以内出荷

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm)11.5 質量(g)50 許容荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC) メタリックブルー 消費電力(W)約3.7 定格電圧DC24V±5%(連続定格100%) 消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50349
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

・薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。・機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。・部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。・通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン 使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命1日10回操作で約2年 周波数(MHz)315 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB) 操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲最大8個まで登録可能
1個
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両 付属品キー2本 表面仕上げヘアライン仕上 W01388
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行330 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm。前入後出 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm。前入後出。ポ 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。前入後出。壁付 仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm。前入後出 仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)390 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)350×40
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷