材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス
質量(g)2
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)3
タイプM4
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームH10フレーム
材質A7N01S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S10C相当
質量(g)2
表面処理ユニクロメッキ
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.46MB)
プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Tナット製品資料(0.41MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14
適合溝幅(mm)10
アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質スチール
色シルバー
質量(g)4
表面処理三価ユニクロメッキ
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)30
材質(取手)A6063+ABS
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)30
材質(取手)A6063+ABS
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)30
材質(取手)A6063+ABS
関連キーワード
1
2
次へ