カテゴリ

  • 物流用品(798)
  • 介護用品(314)
  • メカニカル部品(236)
  • 完成車(183)
  • 自転車部品(116)
  • 農業機械(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(21)
  • 清掃用品(18)
  • 医療(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「後輪」の検索結果

2,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー歯数14T軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(27件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)アサヒサイクル(32件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)アサヒサイクル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)182使用ハブシマノ前後区分後輪
前輪 アルミホイール アサヒサイクル前輪 アルミホイールアサヒサイクル(43件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(484件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウモノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)モノタロウ(130件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプモノタロウ(115件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130材質(ハンドル)アルミ取扱説明書(0.4MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
ストッパー金具 カナツーストッパー金具カナツー
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止。トラスコ品番457-7159適合機種PLA150-DX材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ摘要150kg用
台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(80件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸 アサヒサイクル後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸アサヒサイクル(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/Oセット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 ハンドストッパー付モノタロウ(23件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)天然ゴムブレーキ有無ありキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル)特性ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
台車 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製モノタロウ(69件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ山金工業
27,595税込30,355
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)ケミテクト塗装色シルキーホワイト色色(天板)ブラック天板厚さ(mm)19.75キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)50(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(34件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製モノタロウ(122件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(101件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)石川製作所(31件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性天板形状合せ板騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
バッテリー充電器 OP-BC01 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01オメガプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化 電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。 高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化 バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能 自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。 MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流
とめる輪10本 ベロスとめる輪10本ベロス(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
カラーアソート
変速機後芯棒一式 中野鉄工所変速機後芯棒一式中野鉄工所(33件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
シルバータイプ変速機後芯棒一式径(Φ)3/8シャフト長さ(mm)185
ポストコーン スタンダードタイプPBT NOKポストコーン スタンダードタイプPBTNOK
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
タイヤドーリー 大橋産業(BAL)タイヤドーリー大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タイヤ交換や保管に便利! 作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。 ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。 タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管仕様積載:タイヤ4本まで材質PPタイプブラシ耐荷重(kg)136本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×115
eセキュリティ サンワサプライeセキュリティサンワサプライ
349税込384
1個
当日出荷
※注文コード76033526は金具のみの販売となります。 (以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。) ・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。 一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
台車 オフロード用 モノタロウ台車 オフロード用モノタロウ(32件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
ワイドノズル マキタワイドノズルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
芝刈り後等の広範囲の集じんに便利 2輪キャスター付
変速機後芯棒一式 ロング 中野鉄工所変速機後芯棒一式 ロング中野鉄工所(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シルバー径(Φ)3/8シャフト長さ(mm)198
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
129,800税込142,780
1個(105L)ほか
3日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスターナンシン(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1SYGN HOUSE(サインハウス)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
...
後輪特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 後輪