様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質アクリル
トラスコ品番421-8582
寸法(mm)200×60
質量(g)35
TKG品番9-2536-3101
TKG品番(2017)6-2332-2901
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様白部分に反射材含有
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル
寸法(mm)200×60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
文字内容従業員出入口
取付方式接着剤、両面テープ
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-34
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
取付粘着テープ
表示内容従業員室
テープ粘着テープ付き
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。従業員の使用する場合があることを、わかりやすく表示できます。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)206×293
面付1面
アズワン品番64-8849-76
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ステンレスヘアーライン仕上げのサインプレート。高級感あふれるサインです。
材質ステンレス
寸法(mm)40×160×1
備考テープ付き、腐食エッチング
取付方式テープ付き
TKG品番9-2536-3601
TKG品番(2017)6-2332-3201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トヨタの協力企業が、トヨタ生産方式を導入するために作られた実際のマニュアル事例集。すべての従業員が理解できるように、トヨタの指導を受けて作られ、わかりやすく正確なトヨタ生産方式が語られている。
判型A5
ページ数150
著者名熊澤光正
1冊
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付
種別禁止
形状標識
区分駐車禁止/駐車場
取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
従業員の貴重品管理に。開閉しやすい取手仕様です。
仕様●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室)
アズワン品番65-8638-62
1台
¥69,700
税込¥76,670
7日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 明るく元気な方 未経験者歓迎 営業スタッフ募集
1枚
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)
奥行D(mm)300
物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。刃をなくして安全性を高めた一品です。荷物の開封に最適です。
用途PPバンドやビーニールひもの切断に。
トラスコ品番249-2725
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)25
全長(mm)135
質量(g)17.7
奥行(mm)15
刃長(mm)27
刃厚(mm)1
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に
トラスコ品番698-3514
セット内容充電アダプタ
材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン
幅(mm)48
高さ(mm)15.13
種類深部体温計
奥行(mm)25.5
1個
¥8,458
税込¥9,304
翌々日出荷
文字内容お客様専用
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9577
寸法(mm)150×400×1
質量(g)480
日本緑十字社品番133530
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
従業員および扶養親族の番号を従業員個人別に世帯単位で取得し、管理・保管することができます。
セット内容個人番号台帳兼届出書 A4版 2枚複写 10組入り
サイズA4
入数10組
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
お客様にソーシャルディスタンス(社会的距離)を保つように促すことが出来ます。シート表面は滑りにくい防滑加工。剥離紙を剥がして貼るだけの簡単設置。シートを剥がす際のノリが残りにくいタイプ。多様な色覚に配慮したカラーユニバーサルデザイン
用途お客様、従業員の感染対策
材質紙
帰宅困難になった従業員にむけて1日分の避難先での滞在を支援するためのセット
用途従業員への非常用持ち出しセット
セット内容(1個あたり)マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×5、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ、超防災用ウェットティッシュ、エマージェンシーブランケット、マスク、長期保存オンパックス貼らないタイプ、吊り下げ式2WAYライト、アルカリ乾電池単3(4入)、非常用5年保存水×2、尾西ライスクッキーココナッツ風味、尾西携帯おにぎりわかめ、尾西携帯おにぎり昆布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)315×85×225
総質量(kg)9.6
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スタッフ・従業員を募集するための案内標識サイン看板
仕様サイズ:400×138mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります
アズワン品番65-3713-05
1袋(2枚)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
従業員の貴重品管理に。開閉しやすい取手仕様です。
仕様●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室)
アズワン品番65-8638-63
1台
¥98,100
税込¥107,910
9日以内出荷
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
・組み立て式(折り目に沿ってPET板を折り曲げます)
※設置には、別売りの両面シール【ぺタックΦ15P8】を使用します。 ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
材質PET1mm厚(透明)
奥行D(mm)300
幅W(mm)600
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グレー
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
印刷した源泉徴収票を従業員配付する際に使用する専用封筒です。ページプリンタ用・ドットプリンタ用兼用です。
窓枠あり
1個(100枚)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など
材質天然ゴム
厚さ(mm)19
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックヤードのスペースと従業員の人数に合わせて、選べる定番ロッカー。 連結式で、移動や増設がカンタン。 上下・左右に連結可能です。
用途網棚・ハンガーパイプ・タオル掛け×各1 連結用金具×1セット付き ※連結時、プラスドライバー・スパナ(10mm)必要 錠付き(鍵×2本付き)
材質スチール製 溶剤塗装
質量(kg)12
色グレー
サイズ(cm)幅31.7×奥行51.5×高さ90.6 内寸:幅24.3×奥行48.2×高さ81.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グレー
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
従業員の皆さんの胸に付けて父の日のイベントを盛り上げます。安全ピン付。
寸法(高さH×幅W)(cm)約13.5×7.5
1セット(100個)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10~80
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
工場入室時にチェックシートで行っていた質問をPC上で行えます。登録データはCSVデータでダウンロード可能です。タブレットPCやタッチパネル式PCのため、チェックシートの管理が不要です。従業員はタッチパネルで質問に回答するだけのため時間が短縮できます。回答が他の従業員に見られません。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)73
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ