仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):106mm●重量:103g●材質:耐熱ABS樹脂
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
形状八角皿
高さ(mm)22
短辺(mm)310
長辺(mm)310
表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。
色(柄)ブラウンコロナ源氏御所車
耐熱温度(℃)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1202
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別蓋
耐熱温度(℃)60
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
タイプ本体(身)
色(柄)梨地御所車
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ尺1
色(柄)御所車
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×247×67
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)梨地御所車
直径×高さ(mm)145×45
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)740
センサーリードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)500m/分
発信単位1m
最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
色仙徳
サイズ大
寸法L(mm)100
寸法P(mm)45
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質ABS樹脂
種別7寸
外寸法(Φ×Hmm)216×56
EBM品番2525200
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
のせ蓋付きです。
材質PSP
再生材使用率(%)80
電子レンジ×
室数1
再生材使用使用
仕様●サイズ(W):304mm●サイズ(H):60mm●重量:621g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4697-82
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1201
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別本体
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ115×55
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
材質ABS樹脂
のせ蓋付きです。
種別蓋
材質PSP
再生材使用率(%)80
電子レンジ×
室数1
再生材使用使用
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
タイプ本体(身)
色(柄)梨地御所車
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
タイプ蓋
色(柄)梨地御所車
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)御所車
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×170×45
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)335
質量(g)103(68)
色(柄)黒日月
直径×高さ(mm)102×106(73)
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)335
質量(g)103(68)
色(柄)銀透き
直径×高さ(mm)102×106(73)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-0901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)332
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×80
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)梨地御所車
耐熱温度(℃)90
直径×高さ(mm)76×80
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ165×H85mm●材質:ABS樹脂●蓋付●コード番号:AJ8252
アズワン品番67-8157-97
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
サイズ4寸
容量(mL)380
質量(g)145(90)
色(柄)御所車
直径×高さ(mm)120×105(71)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)梨地御所車
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×121×73
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-0602
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別蓋
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ224×21
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1001
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)380
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ尺2
色(柄)御所車
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)359×268×65
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-0601
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別本体
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ228×63
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ