21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

《ご注意》機種を確認のうえご使用ください。
仕様●材質:SUS304、POM アズワン品番67-7254-31
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水 本体形状ストレート 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。銅管用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷


樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
取付穴径(Φmm)50 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 厚さ(mm)【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)