7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度±2%RS 流体温度(℃)-10~70 最大圧力(MPa)0.5 測定流体冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途 最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時) 表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2 使用周囲温度(℃)0~60 流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと) 粘度(mPa・s)流体 :0.3~200 RoHS指令(10物質対応)対応 標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。 使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)