77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 動画あり
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト 付属品単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約554(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39 計量範囲0~2kg ひょう量単位kg
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲0 ~ 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

KW-320-WH クッキングスケール タニタ 動画あり
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 大量の計量に最適な最大計量3kg。 ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト 付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40 計量範囲0~3kg ひょう量単位kg
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度±2%RS 流体温度(℃)-10~70 最大圧力(MPa)0.5 測定流体冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4 サイズ145(W)×190(D)mm データ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンター アズワン品番63-8455-40
1台
889,800 税込978,780
5日以内出荷

立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。
ひょう量(g)2000 仕様折りたたみ可 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS、SUS 寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167) シルバー 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、ステンレス 質量(g)約539(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 ひょう量(kg)2 電源CR2032リチウム電池×1個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33 計量皿寸法(mm)約直径160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む) 計量皿寸法(Φmm)160 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167) TKG品番9-0601-0601 TKG品番(2017)6-0539-0501 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途皮膚、紙、織物、革などフラット表面;寒天培地などマイクロサンプル;通常の水溶液など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60F-E / オプション:PH60-E、PH60S-E、ORP60-E 校正ポイント1~3点
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g~3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®243-6)。 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ ) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック 内部液3M KCL 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
57,980 税込63,778
22日以内出荷

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®243-6)。 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ ) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック データ記録件数500点 内部液3M KCL 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
69,980 税込76,978
22日以内出荷

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目電気伝導率 精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大3点 測定原理交流2極法 試料容量(mL)0.12以上 主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番64-9332-07 主材質ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
219,800 税込241,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D 動画あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500 電源単2アルカリ×3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51 検知方式半導体センサー 換気方式(ガス)自動吸引式
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品ACアダプター 質量(kg)約2.7 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル 応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く) アズワン品番1-6733-17 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 質量(kg)約2.7 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11 計量皿形状 秤量(g)220
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
75,980 税込83,578
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)