心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率20×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)12
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率40×
作動距離(mm)71.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-2(2×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56
分解能(μm)R:3.9
作業距離(mm)WD:77.8
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1
NA(開口数)0.07
ミツトヨ品番375-033
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):76
分解能(μm)R:4.6
作業距離(mm)WD:92
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/12 1/2型カメラ(縦X横)/2.4×3.2
NA(開口数)0.06
ミツトヨ品番375-032
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率10×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)18
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード