420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,680 税込10,648
当日出荷

心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質アクリル 寸法(mm)70×165 アズワン品番8-1212-01 松吉医科器械コード23-5897-00
1個
545 税込600
12日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
11,590 税込12,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200 最小表示24μV 測定項目心電図 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm) 材質フィルム基材・導電性粘着剤 クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ アズワン品番8-3068-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
1,198 税込1,318
当日出荷

クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
1箱(4枚×25パック)ほか
5,820 税込6,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(30個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムメディカルソフト・E ECG電極
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用M
1箱(30個×10袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1箱(50枚)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間 メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2 対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10 質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7 電源ボタン電池(型式CR2032)×1個 セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書 寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9 使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと) 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線) 仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上 アズワン品番63-2742-93
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

高田ベッド製作所心電図検査台
スチール棚付。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×700 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)28 耐荷重(kg)400 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×130 松吉医科器械コード23-5894-00
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナカバヤシ心電図記録紙
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
1箱(10冊)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
1箱(10巻)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクダ電子社 、フクダエムイー社、日本光電社対応品
1箱(5冊)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小林クリエイト心電計用紙
★心電計用折畳タイプ
仕様感熱紙
1冊ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec アズワン品番8-1211-02 松吉医科器械コード23-5897-02
1個
3,317 税込3,649
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番346-8159 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)20.5 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容心電図室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

小林クリエイト心電計用紙 K
心電計折畳
タイプFQW210-3-295 長さ(m)30 メーカー【対応計器】日本光電 アズワン品番64-8869-41 紙幅(mm)210
1箱(10冊)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

1箱(10冊)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(幅Wmm×長さLm)63×30 純正品番OP-119TE/OP-110TE 仕様ピンク方眼印刷 アズワン品番8-7041-06
1箱(5巻)
3,898 税込4,288
当日出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個 セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル) 寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18 全長(mm)【デバインダー】123 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5 目盛2×RR25mm/秒印刷 アズワン品番8-1211-04
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1箱(1巻)
1,376 税込1,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1冊ほか
2,584 税込2,842
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

患者様の情報が書き込める、心電図記録紙を貼り付ける台紙です。
仕様二つ折りタイプ 材質上質紙 型番k-008 寸法(縦×横)(mm)315×438(二つ折り) 刷色 紙厚(kg)135
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 分解能±1μV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

1箱(10冊)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様メーカー相当品 タイプ折畳感熱紙
1箱ほか
4,830 税込5,313
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1冊ほか
1,168 税込1,285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信機能付携帯心電計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
9,398 税込10,338
7日以内出荷

<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質PMMA(アクリル) 幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mm アズワン品番8-1212-02
1枚
499 税込549
翌々日出荷

仕様メーカー相当品 タイプロール感熱紙 適合メーカーフクダ電子株式会社
1式(5本)ほか
2,590 税込2,849
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,350 税込6,985
10日以内出荷

通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。
仕様交流、EP-501専用 ACアダプター 質量(g)114 定格入力電圧(V)100 周波数47~63Hz 定格出力電圧5V 入力電源最大:0.3A アズワン品番64-8003-90
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷

・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。 カラーコードIEC コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002 互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001 医薬品医療機器等法一般医療機器 リード線長さ(m)1
1袋(5個)
9,000 税込9,900
6日以内出荷

通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用誘導コードです。
仕様EP-501専用 外部誘導コード 質量(g)50 コード長さ(mm)1500 アズワン品番64-8003-91
1本
6,598 税込7,258
15日以内出荷