20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド縦樋用忍び返し
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304 質量(g)90 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
欠品中

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷


1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 仕様又釘付き 材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ 材質SUS 刃高(mm)25
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)1.6
1巻
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質鉄・亜鉛メッキ
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷