抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式
質量(g)12
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
1箱(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ。修正テープ ホワイパーPL 。 ペン型形状だから、ペンと同じ感覚で握れて使いやすく、収納しやすい。 1.スリムを追求 「ペン型形状」。 かさばらずに収納も持ち運びもラクラク。 2.絶妙なしなりでテープをぴったり密着「クッションヘッド機構」。 3.不慣れでも最後まで快適「ファインキーパー」。 4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。 5.ヘッドがブレずに軽くなめらかな使い心地「ミニローラーヘッド」。 6.消したい部分をピンポイント消しできる「リバースモード」。 (左利きでもリバースモードを使えば右方向に押して消せます)
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24
商品タイプ使い切り本体
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付きです。キーハウスホルダー
仕様キーステーション、キーハウス用ホルダー
材質スチロール樹脂
吊り数1
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
川や磯で遊べるネット!新設計のフィッシュネットと隠れ網忍者で「コレ1本!」。あみ2枚入。追い込み捕獲に便利なフラットタイプの魚網とピンポイント捕獲に適したテグス小網をセットしています。エーワンのDタイプジョイント共通のジョイント方式で付け替え網との互換性があります。PAT
質量(g)約200
寸法(cm)25×95(145)×2.5
網目(mm)フラット魚網:約2、忍者網:約8
深さ(cm)フラット魚網:24、忍者網:16
1セット(5本)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
エーワンの全Dタイプジョイントに適合した替え網。隠れ網 忍者(SD-15)や川磯遊びにコレ1本!(SN-2515)の透明ネットの替え網です。透明のテグス製ネットで水キレが良く、ピンポイントでエビやカニ、岩場の小魚をGETします。
網目(mm)約8
口径(Φcm)網:15
深さ(cm)網:16
1個
¥700
税込¥770
8日以内出荷
関連キーワード