叩いて冷却するアイスパック
事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。
冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。
打撲、炎症などに。
スポーツ・レジャーに。
トラスコ品番836-9889
寸法(mm)175×100
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-30~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策
仕様ペルチェプレート一体型ファン対応服穴径:90mm電圧:15V最大風量:約80L/秒(2個)冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)風量切替段数:9段階冷却プレート切替段数:9段階バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュケーブル端子:専用6Pin端子充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)
内容ファン:2個接続ケーブル:1本リチウムイオンバッテリー:1個バッテリーポーチ:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載
加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる
冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード
簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上
収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納
自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
単相100V仕様
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)単相100
付属品排水ホース、ホースバンド
電源単相100V
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63
色グレー
質量(g)約128
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5
色グレー
質量(g)約360
出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)24.5
関連キーワード